Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,5 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,5 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,5 мм. (05589601)
Наконечник обжимной плоский, гнездовой, RED-2,8X0,5MM -арт. 05589601
Номер товара 05589601
В наличии
Цена:
10.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает стабильный электрический контакт и дополнительную защиту благодаря изоляционному корпусу.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- После обжима монтажник должен проверить вставленный проводник (при необходимости – попытаться легко вытащить), чтобы убедиться в надежности фиксации
- Оловянное покрытие контактной части обеспечивает улучшенную защиту от коррозии и стабильность соединения
- Изоляционный корпус из ПВХ предотвращает случайное короткое замыкание и повышает безопасность монтажа
- Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает стабильный электрический контакт и дополнительную защиту благодаря изоляционному корпусу.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- После обжима монтажник должен проверить вставленный проводник (при необходимости – попытаться легко вытащить), чтобы убедиться в надежности фиксации
- Оловянное покрытие контактной части обеспечивает улучшенную защиту от коррозии и стабильность соединения
- Изоляционный корпус из ПВХ предотвращает случайное короткое замыкание и повышает безопасность монтажа
- Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Применение
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 4,8x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 4,8x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, желтый 9,5 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,8 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 4,8x0,5 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 4,8x0,5 мм.
Нет отзывов про этот товар