Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм.
Фото - 1 - Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм.
Фото - 1 - Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм.

Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм. (05589602)

Наконечник обжимной изолированный плоский, гнездовой, BLUE-2,8X0,8MM-арт. 05589602
Номер товара 05589602
В наличии
Цена:
8.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает стабильный электрический контакт и дополнительную защиту благодаря изоляционному корпусу.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • После обжима монтажник должен проверить вставленный проводник (при необходимости – попытаться легко вытащить), чтобы убедиться в надежности фиксации
  • Оловянное покрытие контактной части обеспечивает улучшенную защиту от коррозии и стабильность соединения
  • Изоляционный корпус из ПВХ предотвращает случайное короткое замыкание и повышает безопасность монтажа
  • Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Синий
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Изолированный обжимной плоский гнездовой наконечник предназначен для надежного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников в электромонтажных системах.
Обеспечивает стабильный электрический контакт и дополнительную защиту благодаря изоляционному корпусу.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • После обжима монтажник должен проверить вставленный проводник (при необходимости – попытаться легко вытащить), чтобы убедиться в надежности фиксации
  • Оловянное покрытие контактной части обеспечивает улучшенную защиту от коррозии и стабильность соединения
  • Изоляционный корпус из ПВХ предотвращает случайное короткое замыкание и повышает безопасность монтажа
  • Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Номинальное напряжение, макс. 300 В/перем.тока
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Синий
Применение arrow_down
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
414 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить