Гнездо для плоского разъема, изолир.
Гнездо для плоского разъема, изолир.
Гнездо для плоского разъема, изолир.
Доступно в виде 12
показать все версии
Фильтр
Версии товара Гнездо для плоского разъема, изолир.
Номер товара
Номинальный размер п...
Номинальное напряжен...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, желтый 6,3x0,8 мм.
Номер товара 05589054
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, желтый 9,5 мм.
Номер товара 05589414
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 9,5 мм |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,5 мм.
Номер товара 05589592
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 2,8x0,8 мм.
Номер товара 05589602
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 300 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 4,8x0,5 мм.
Номер товара 05589762
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 4,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 4,8x0,8 мм.
Номер товара 05589772
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 4,8 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, синий 6,3x0,8 мм.
Номер товара 05589052
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,5 мм.
Номер товара 05589601
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,8 мм.
Номер товара 0558960
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Не содержит силикона | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 4,8x0,5 мм.
Номер товара 05589761
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 4,8 x 0,5 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 4,8x0,8 мм.
Номер товара 05589771
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 4,8 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 6,3x0,8 мм.
Номер товара 05589051
Техническая информация
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 6,3 x 0,8 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Красный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Гнездо для плоского разъема, изолир. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 12 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 6.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 12.6 грн |