Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9
Video thumbnail for Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9

Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9 (0899407109)

Перчатки для защиты от порезов PU, LEVEL D, полиуретан, пара, р.9, RED LINE-арт. 0899407109
Номер товара 0899407109
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мягкие и удобные перчатки Выполнены из синтетического волокна UHMWPE (полиэтелиновая сверхвысокая молекулярная масса) Эти волокна имеют прочность на разрыв в 10-15 раз больше, чем сталь, что является секретом максимальных параметров износа, разрежения и разрыва.
  • Имеют полиуретановое покрытие на ладони
  • Обеспечивают отличный захват и сопротивление скольжению
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 443D
Размер 9
Класс вязки 13
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Материал основания Полиэтилен/полиэстер
Область применения Работа со стеклом/обработка листового металла/резка, разлив, консервирование/строительные работы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9 - відео
Описание arrow_down
Мягкие и удобные перчатки Выполнены из синтетического волокна UHMWPE (полиэтелиновая сверхвысокая молекулярная масса) Эти волокна имеют прочность на разрыв в 10-15 раз больше, чем сталь, что является секретом максимальных параметров износа, разрежения и разрыва.
  • Имеют полиуретановое покрытие на ладони
  • Обеспечивают отличный захват и сопротивление скольжению
Соответствуют стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 443D
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 13
Стандарты EN 388, EN 420
Категория II
Специализация Антипорезная перчатка
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Материал основания Полиэтилен/полиэстер
Применение arrow_down
Область применения Работа со стеклом/обработка листового металла/резка, разлив, консервирование/строительные работы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -73.3 %
360 грн/шт
96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
75.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ