Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 1 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 2 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 3 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 1 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 2 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Фото - 3 - Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN

Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN (5763012906)

Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN, RED STRIPE -арт. 5763012906
Номер товара 5763012906
Нет в наличии
Цена:
101.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Использование ползунка вместе с Т-образным ключом увеличивает рычажное плечо и крутящий момент. Универсальный: подходит для широкого диапазона применений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Привод (S2) 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21,8 мм
Длина крепежа (L2) 22 мм
Длина (l1) 38 мм
Размер наконечника (S1) 5/16 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначен для работ, требующих высокого крутящего момента. Использование ползунка вместе с Т-образным ключом увеличивает рычажное плечо и крутящий момент. Универсальный: подходит для широкого диапазона применений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужного инструмента – это большое преимущество, например при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Безопасно и надежно удерживает аксессуар на квадратном болте храповика, предотвращая его выпадение.
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 17 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 21,8 мм
Длина крепежа (L2) 22 мм
Длина (l1) 38 мм
Размер наконечника (S1) 5/16 дюйма
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
86.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
100.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить