Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Материал покрытия
Цвет
Толщина материала
Стандарт EN
Спрятать arrow
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997
Цвет
Размер
Толщина материала
Материал
Материал основания
Специализация
Устойчивость к порезам согласно EN ISO 13997
Длина
Стандарты
Стандарт EN
Внутренняя отделка
Категория
Цена
Показать еще фильтров 13 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

276 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 9

14.03.2023

Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить

Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 6

27.11.2025

Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!

Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8

15.09.2022

Дуже добре підійшли до руки, рекомендую

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7

30.09.2022

Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11

16.07.2023

Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа

Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11

19.07.2022

Брал такие еще в прошлом году, топ, внутри утеплитель как махровая вязка, очень теплые и не промокают

⭐ Категория товаров Защитные перчатки
⭐ Количество товаров в наличии 117
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 5261.1 грн

Защитные перчатки от Wurth: безопасность и уверенность в каждом движении

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент защитных перчаток, которые обеспечивают надежную защиту рук работников в различных профессиональных областях. Эти перчатки созданы с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, гарантируя оптимальное сочетание безопасности, комфорта и долговечности.

Важные характеристики и преимущества защитных перчаток от Wurth:

  1. Надежная защита от механических воздействий: Перчатки Wurth предотвращают порезы, удары, истирания и другие механические повреждения рук, обеспечивая безопасность в условиях повышенного риска.

  2. Защита от химических и химико-биологических воздействий: Некоторые виды перчаток Wurth созданы из специальных материалов, устойчивых к воздействию химически агрессивных веществ, обеспечивая надежную защиту.

  3. Удобство и свобода движений: Эргономичный дизайн и гибкие материалы позволяют свободно двигать пальцами, обеспечивая комфорт и точность работы.

  4. Разнообразие моделей и типов: Ассортимент включает перчатки различного назначения - от тонких монтажных до теплозащитных и тяжелых механических перчаток, позволяя выбрать оптимальный вариант под задачи.

  5. Соответствие стандартам безопасности: Продукция от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности, обеспечивая надежную защиту в соответствии с требованиями.

  6. Профессиональное качество и долгий срок службы: Используемые материалы и технологии позволяют перчаткам сохранять свои характеристики в течение продолжительного времени интенсивного использования.

Выбор защитных перчаток от Wurth - это выбор надежности и безопасности для рук работников в разнообразных условиях. Правильно подобранные защитные перчатки помогут предотвратить травмы и обеспечить комфорт и уверенность в процессе профессиональной деятельности.

Выбор подходящих защитных перчаток важен для обеспечения безопасности и комфорта при работе.

Вот на что следует обращать внимание при выборе защитных перчаток:

  1. Тип защиты:

    • Определите вид защиты, необходимый для ваших задач: механическая защита (удары, порезы), химическая защита, теплозащита, электрическая защита и другие.
  2. Материалы и конструкция:

    • Выберите перчатки из материалов, соответствующих вашим потребностям. Например, кожа, нитрил, латекс, полиэстер и т.д. Конструкция перчаток может быть покрытой, нетканной, трикотажной и др.
  3. Размер и посадка:

    • Подберите размер перчаток правильно. Слишком тесные или слишком свободные перчатки могут быть неудобными и неэффективными в использовании.
  4. Уровень комфорта:

    • Обратите внимание на комфорт и гибкость перчаток. Перчатки должны обеспечивать комфортные ощущения и свободу движений, не вызывая дискомфорта.
  5. Уровень защиты и стандарты:

    • Уточните уровень защиты, который предоставляет каждая пара перчаток, и убедитесь, что они соответствуют необходимым стандартам безопасности.
  6. Срок службы и износостойкость:

    • Оцените прочность и износостойкость материалов перчаток, а также длительность их использования.
  7. Условия работы:

    • Учтите условия, в которых будут использоваться перчатки: температура, влажность, химические воздействия и другие факторы.
  8. Совместимость с другими средствами защиты:

    • При необходимости удостоверьтесь, что выбранные перчатки совместимы с другими средствами индивидуальной защиты, например, с защитными очками или масками.

При выборе перчаток рекомендуется обратиться к профессионалам или специалистам по безопасности, которые помогут определить наилучший выбор для конкретных задач и условий труда.