Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Фото - 3 - Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8

Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8 (0899404318)

Перчатки защитные CONSTRUCT, хлопок, покрытие ПВХ, пара, р.8-арт. 0899404318
Номер товара 0899404318
В наличии
Цена:
45.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная круглая вязаная перчатка для сухих рабочих зон Противоскользительное точечное покрытие из винила на внутренней стороне ладони и на пальцах. Сертификат соответствия EN420 CE CAT.I
Стандарт EN 420
Класс вязки 7
Размер 8
Категория I
Специализация Механические риски
Материал покрытия ПВХ, рисунок в виде точек
Материал основания Полиэстер/хлопок
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Серый цвет, Крас.
Область применения Основные рабочие перчатки для легких складских работ, транспортировки, стекольной / керамической промышленности (для обработки больших стекол или сухого металла).
Марина 15.09.2022

Дуже добре підійшли до руки, рекомендую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная круглая вязаная перчатка для сухих рабочих зон Противоскользительное точечное покрытие из винила на внутренней стороне ладони и на пальцах. Сертификат соответствия EN420 CE CAT.I
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 420
Класс вязки 7
Размер 8
Категория I
Специализация Механические риски
Материал покрытия ПВХ, рисунок в виде точек
Материал основания Полиэстер/хлопок
Вид изделия Защитные перчатки
Цвет Серый цвет, Крас.
Применение arrow_down
Область применения Основные рабочие перчатки для легких складских работ, транспортировки, стекольной / керамической промышленности (для обработки больших стекол или сухого металла).
Отзывов (1) arrow_down
Марина 15.09.2022

Дуже добре підійшли до руки, рекомендую

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3.37 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить