Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L215-WL150 mm
Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L215-WL150 mm
Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L215-WL150 mm (0648078021)
Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L215-WL150 мм
ZEBRA
-арт. 0648078021
Номер товару 0648078021
В наявності
Ціна:
452.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеальне рішення для обробки арматури та твердих матеріалів завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками та новій багатозонній конвеєрній спіралі з оптимізованим діаметром
Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоніЗавдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками, цільної твердосплавної головки (діам. 5-20 мм) і цільного твердосплавного елемента та дизайну Peak (діам. 22-32 мм)
Запас міцності на ріжучих кромках запобігає заклинюванню свердла або зміщенню центру при наїзді, наприклад, на арматуру
Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу Чергування широких і вузьких спіральних канавок у виконанні Speed і Heavy Duty та оптимізована міцність сердечника спіралі, а також широкі канавки і більш товстий сердечник в області головки для діам. 5-20 мм
Спіраль з посиленим сердечником, зменшеною вагою та значним збільшенням об'єму спіралі для діам. 22-32 мм
Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
Доступні ексклюзивно від Würth
Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
Примітка Арматуру можна свердлити наскрізь лише з дозволу інженера-будівельника
У разі використання довгих свердел попередньо просвердліть отвір коротким свердлом того ж діаметру
Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоні
Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу
Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
Доступні ексклюзивно від Würth
Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
Примітка
| Робоча довжина | 150 мм |
| Довжина | 215 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Кількість ріжучих кромок | 4 шт. |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Інформація про продукт
Опис
Ідеальне рішення для обробки арматури та твердих матеріалів завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками та новій багатозонній конвеєрній спіралі з оптимізованим діаметром
Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоніЗавдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками, цільної твердосплавної головки (діам. 5-20 мм) і цільного твердосплавного елемента та дизайну Peak (діам. 22-32 мм)
Запас міцності на ріжучих кромках запобігає заклинюванню свердла або зміщенню центру при наїзді, наприклад, на арматуру
Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу Чергування широких і вузьких спіральних канавок у виконанні Speed і Heavy Duty та оптимізована міцність сердечника спіралі, а також широкі канавки і більш товстий сердечник в області головки для діам. 5-20 мм
Спіраль з посиленим сердечником, зменшеною вагою та значним збільшенням об'єму спіралі для діам. 22-32 мм
Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
Доступні ексклюзивно від Würth
Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
Примітка Арматуру можна свердлити наскрізь лише з дозволу інженера-будівельника
У разі використання довгих свердел попередньо просвердліть отвір коротким свердлом того ж діаметру
Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоні
Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу
Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
Доступні ексклюзивно від Würth
Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
Примітка
Характеристики
| Робоча довжина | 150 мм |
| Довжина | 215 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Кількість ріжучих кромок | 4 шт. |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm
Немає відгуків про цей товар.