Запобіжник MINI, посріблений, 20А
Запобіжник MINI, посріблений, 20А
Запобіжник MINI, посріблений, 20А (073130020)
Запобіжник плоский MINI, посріблений, жовтий, 20A -арт. 073130020
Номер товару 073130020
Немає в наявності
Ціна:
23.28 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Варіант зі срібним покриттям для поліпшення відведення тепла
Якість виробника оригінального устаткування (OEM)
Сертифікат відповідності
ISO 8820-3
| Сила струму, макс. | 20 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Жовтий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Варіант зі срібним покриттям для поліпшення відведення тепла
Якість виробника оригінального устаткування (OEM)
Сертифікат відповідності
ISO 8820-3
Характеристики
| Сила струму, макс. | 20 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Жовтий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Запобіжник MINI, посріблений, 4А
Запобіжник MINI, посріблений, 30А
Запобіжник MINI, посріблений, 3А
Запобіжник MINI, посріблений, 25А
Немає відгуків про цей товар.