Запобіжник плоский MINI
Фільтр
Версії товару Запобіжник плоский MINI
Номер товару
Колір
Сила струму, макс.
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Запобіжник MINI, посріблений, 20А
Номер товару 073130020
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 20 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Жовтий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Запобіжник MINI, посріблений, 25А
Номер товару 073130025
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 25 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Білий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Запобіжник MINI, посріблений, 30А
Номер товару 073130030
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 30 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Зелений |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Запобіжник MINI, посріблений, 3А
Номер товару 073130003
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 3 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Поверхня контактів | Посріблений |
| Колір | Фіолетовий |
Запобіжник MINI, посріблений, 4А
Номер товару 073130004
Технічна інформація
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Сила струму, макс. | 4 A |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Поверхня контактів | Посріблений |
| Колір | Рожевий |
Запобіжник MINI, посріблений, 10А
Номер товару 073130010
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 10 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Поверхня контактів | Посріблений |
| Колір | Червоний |
Запобіжник MINI, посріблений, 15А
Номер товару 073130015
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 15 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Колір | Бірюзовий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Запобіжник MINI, посріблений, 2А
Номер товару 073130002
Технічна інформація
| Сила струму, макс. | 2 A |
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Поверхня контактів | Посріблений |
| Колір | Сірий |
Запобіжник MINI, посріблений, 5А
Номер товару 073130005
Технічна інформація
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Сила струму, макс. | 5 A |
| Колір | Коричневий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Запобіжник MINI, посріблений, 7,5А
Номер товару 0731300075
Технічна інформація
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Сила струму, макс. | 7,5 A |
| Колір | Охра-коричневий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Запобіжник плоский MINI |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 12.06 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 25.74 грн |
Запобіжник плоский MINI від Wurth: надійний захист електропроводки
Особливості
- Тип: MINI
- Номінальний струм: від 1 до 30 А
- Напруга: до 250 В
- Матеріал корпусу: кераміка
- Тип контактів: ножеві
- Колірне маркування: за номінальним струмом
- Переваги:
- Компактний розмір
- Висока точність спрацьовування
- Низьке енергоспоживання
- Проста установка
- Довговічність
- Особливості використання:
- Перед використанням необхідно вибрати запобіжник з номінальним струмом, що відповідає струму споживання пристрою, що захищається.
- При установці запобіжника необхідно дотримуватися полярності.
- Не можна використовувати запобіжники з пошкодженим корпусом.
- При перегоранні запобіжника необхідно замінити його на новий.
Рекомендації
- При виборі запобіжника важливо правильно підібрати його номінальний струм.
- Не рекомендується використовувати запобіжники з номінальним струмом, меншим, ніж струм споживання пристрою, що захищається.
- При заміні запобіжника необхідно використовувати тільки оригінальні запобіжники Wurth.