Запобіжник MINI, посріблений, 7,5А
Запобіжник MINI, посріблений, 7,5А
Запобіжник MINI, посріблений, 7,5А (0731300075)
Запобіжник плоский MINI, посріблений, охра, 7,5А -арт. 0731300075
Номер товару 0731300075
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Варіант зі срібним покриттям для поліпшення відведення тепла
Якість виробника оригінального устаткування (OEM)
Сертифікат відповідності
ISO 8820-3
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Сила струму, макс. | 7,5 A |
| Колір | Охра-коричневий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Варіант зі срібним покриттям для поліпшення відведення тепла
Якість виробника оригінального устаткування (OEM)
Сертифікат відповідності
ISO 8820-3
Характеристики
| Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
| Робоча температура, мін./макс. | від -40 до 125 °C |
| Сила струму, макс. | 7,5 A |
| Колір | Охра-коричневий |
| Поверхня контактів | Посріблений |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Запобіжник MINI, посріблений, 4А
Запобіжник MINI, посріблений, 30А
Запобіжник MINI, посріблений, 3А
Запобіжник MINI, посріблений, 20А
Запобіжник MINI, посріблений, 25А
Немає відгуків про цей товар.