Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль електричний ударний EDI 13-K
Фото - 1 - Дриль електричний ударний EDI 13-K
Фото - 2 - Дриль електричний ударний EDI 13-K
Фото - 1 - Дриль електричний ударний EDI 13-K
Фото - 2 - Дриль електричний ударний EDI 13-K

Дриль електричний ударний EDI 13-K (5717001011)

Дриль електричний ударний, EDI 13-K IMPDRL-EL- (EDI-13-K) -арт. 5717001011
Номер товару 5717001011
Немає в наявності
Ціна:
4452 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний, легкий, потужний ударний дриль потужністю 650 Вт із швидкозатискним патроном 13 мм. Відрізняється високою швидкістю свердління та тривалим терміном служби.
  • Швидкозатискний свердлильний патрон ROHM для простого затиску та фіксації однією ручною дією
  • 2 режими роботи (свердління, свердління з ударом)
  • Тригерний перемикач з вбудованим регулювальним коліщатком для зручного контролю швидкості
  • Ергономічний ударний дриль з м'якою рукояткою для комфортної роботи без втоми
  • Додаткова допоміжна рукоятка, що обертається, з обмежувачем глибини для рівномірної глибини отвору навіть при свердлінні твердих матеріалів.
Регулювання кількості обертів кнопкою для роботи з різними типами матеріалів.
Кнопка-фіксатор для стабільних обертів при тривалій роботі Світлодіодне підсвічування
Дозволяє більш точно розміщувати інструмент при роботі в умовах слабкого освітлення.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-2800 / 0-0 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1-13 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 13 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Корисна потужність 390 Вт
Номінальна споживана потужність 650 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний, легкий, потужний ударний дриль потужністю 650 Вт із швидкозатискним патроном 13 мм. Відрізняється високою швидкістю свердління та тривалим терміном служби.
  • Швидкозатискний свердлильний патрон ROHM для простого затиску та фіксації однією ручною дією
  • 2 режими роботи (свердління, свердління з ударом)
  • Тригерний перемикач з вбудованим регулювальним коліщатком для зручного контролю швидкості
  • Ергономічний ударний дриль з м'якою рукояткою для комфортної роботи без втоми
  • Додаткова допоміжна рукоятка, що обертається, з обмежувачем глибини для рівномірної глибини отвору навіть при свердлінні твердих матеріалів.
Регулювання кількості обертів кнопкою для роботи з різними типами матеріалів.
Кнопка-фіксатор для стабільних обертів при тривалій роботі Світлодіодне підсвічування
Дозволяє більш точно розміщувати інструмент при роботі в умовах слабкого освітлення.
Характеристики arrow_down
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-2800 / 0-0 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1-13 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 13 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Корисна потужність 390 Вт
Номінальна споживана потужність 650 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
796.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
741.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити