Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 1 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 2 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact
Фото - 3 - Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact

Пневматичний ударний гайкокрут DSS 1/2 ''Premium Compact (57143080)

гайкокрут пневм.ударн. DSS 1/2 дюйм. Premium Comp. гайкокрут-PN- (DSS1 / 2IN PREMIUM COMPACT MASTER
Номер товару 57143080
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ударний гайкокрут в міцному композитному корпусі, посиленому скловолокном, з показниками продуктивності вище середнього і вдосконаленими функціями обладнання. Рекомендований максимальний розмір болта: M14 Чудове співвідношення потужності / маси для пневматичних ударних гайкокрутів 1/2 ''*** Момент зриву до 950 Нм при масі всього 1,1 кг Надійні максимальні показники продуктивності і тривалий термін служби Високоякісний подвійний ударний механізм, унікальний 7-лопатевої двигун Оптимальна і зручна для користувача настройка для будь-якого застосування, в будь-який момент 3-ступінчаста настройка потужності зі зручним перемиканням однією рукою Зручність і оптимальне управління позов ючітельно ергономічна рукоятка з чутливим до дотику пусковим елементом Примітка Ударний і динамометрический гайкокрут- не одне і те ж. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних моментів, що крутять, повинні перевірятися за допомогою вимірювального пристрою після затягування ударним гайкокрутом. При регулярному застосуванні ударного гайкокрута необхідно щодня додавати невелику кількість масла через впускні отвори для повітря і щомісяця - приблизно 2 порції мастила за допомогою мастильного НІП пеля. Ниппель не входить в комплект
Вага обладнання 1,1 кг
Момент розчеплення, макс. 1100 Нм
Довжина x Ширина x Висота 115 x 61 x 186 мм
Витрата повітря 135 л/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Вібрація 7,88 м/с²
Робочий крутний момент, макс. 750 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Рівень звукового тиску 88,6 дБ
З'єднувальна різьба G 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ударний гайкокрут в міцному композитному корпусі, посиленому скловолокном, з показниками продуктивності вище середнього і вдосконаленими функціями обладнання. Рекомендований максимальний розмір болта: M14 Чудове співвідношення потужності / маси для пневматичних ударних гайкокрутів 1/2 ''*** Момент зриву до 950 Нм при масі всього 1,1 кг Надійні максимальні показники продуктивності і тривалий термін служби Високоякісний подвійний ударний механізм, унікальний 7-лопатевої двигун Оптимальна і зручна для користувача настройка для будь-якого застосування, в будь-який момент 3-ступінчаста настройка потужності зі зручним перемиканням однією рукою Зручність і оптимальне управління позов ючітельно ергономічна рукоятка з чутливим до дотику пусковим елементом Примітка Ударний і динамометрический гайкокрут- не одне і те ж. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних моментів, що крутять, повинні перевірятися за допомогою вимірювального пристрою після затягування ударним гайкокрутом. При регулярному застосуванні ударного гайкокрута необхідно щодня додавати невелику кількість масла через впускні отвори для повітря і щомісяця - приблизно 2 порції мастила за допомогою мастильного НІП пеля. Ниппель не входить в комплект
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,1 кг
Момент розчеплення, макс. 1100 Нм
Довжина x Ширина x Висота 115 x 61 x 186 мм
Витрата повітря 135 л/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Вібрація 7,88 м/с²
Робочий крутний момент, макс. 750 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Рівень звукового тиску 88,6 дБ
З'єднувальна різьба G 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
30 грн/шт
21 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
30 грн/шт
21 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4786.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1585.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити