Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом
Фото - 1 - Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом
Знижка -64.9 %
Фото - 2 - Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом
Знижка -64.9 %
Фото - 1 - Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом
Фото - 2 - Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом

Гвинт з потайною плоскою головкою і шліцом (0039825)

DIN 963 оцинкована сталь, 4.8 ГВИНТ-DIN963-4.8-A2K-M8X25
Номер товару 0039825
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2.39 грн/шт
-64.9 %
0.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 963, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 963 скасований і замінений стандартом ISO 2009. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | клас міцності 8.8 відсутній | номінальний Ø M10 не використовується).
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 14,5 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 4 мм
Клас міцності 4.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 963
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Розмір приводу Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 963, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 963 скасований і замінений стандартом ISO 2009. Є певна взаємозамінність (деякі величини висоти і діаметра головки гвинта змінилися | Змінилася довжина різьби | клас міцності 8.8 відсутній | номінальний Ø M10 не використовується).
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 14,5 мм
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 4 мм
Клас міцності 4.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 963
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Розмір приводу Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.92 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити