Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло Форстнера WURTH RED LINE 16 мм
Фото - 1 - Свердло Форстнера WURTH RED LINE 16 мм
Знижка -15 %
Фото - 1 - Свердло Форстнера WURTH RED LINE 16 мм

Свердло Форстнера WURTH RED LINE 16 мм (1650990316)

Свердло Форстнера 16 мм, RED LINE -арт.1650990316
Номер товару 1650990316
В наявності
Ціна:
99 грн/шт
-15 %
84.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  1. Професійна якість: Свердло Форстнера 16 мм RED LINE від Wurth – це інструмент, який призначений для використання професіоналами. Завдяки передовим технологіям та високому стандарту виробництва, ви можете покладатися на його надійність та продуктивність.

  2. Ідеальна точність: Наше свердло забезпечує високу точність при свердлінні отворів у дереві. Завдяки спеціальному дизайну ви зможете досягти ідеальних результатів у кожному проекті.

  3. Довгий термін служби: Свердло Форстнера 16 мм RED LINE призначене для довготривалого використання. Похідне від високоякісних матеріалів, воно гарантує тривалий термін служби, що робить його чудовим вибором для інтенсивного використання.

  4. Легкість подолання поверхонь: Унікальний дизайн дозволяє свердлу легко долати дерев'яні поверхні, забезпечуючи ефективне та безвідмовне свердління.

  5. Брендова надійність: Wurth - це бренд, на який можна покладатися. З Свердлом Форстнера 16 мм RED LINE ви отримуєте не тільки інструмент, що відповідає вашим вимогам, але й упевненість у його якості від лідера в галузі професійного інструменту.

Виберіть Свердло Форстнера 16 мм RED LINE від Wurth і переходьте на новий рівень професійного свердління у дереві!

Діаметр 16 мм
Застосовується з будь-якими типами свердлильних інструментів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  1. Професійна якість: Свердло Форстнера 16 мм RED LINE від Wurth – це інструмент, який призначений для використання професіоналами. Завдяки передовим технологіям та високому стандарту виробництва, ви можете покладатися на його надійність та продуктивність.

  2. Ідеальна точність: Наше свердло забезпечує високу точність при свердлінні отворів у дереві. Завдяки спеціальному дизайну ви зможете досягти ідеальних результатів у кожному проекті.

  3. Довгий термін служби: Свердло Форстнера 16 мм RED LINE призначене для довготривалого використання. Похідне від високоякісних матеріалів, воно гарантує тривалий термін служби, що робить його чудовим вибором для інтенсивного використання.

  4. Легкість подолання поверхонь: Унікальний дизайн дозволяє свердлу легко долати дерев'яні поверхні, забезпечуючи ефективне та безвідмовне свердління.

  5. Брендова надійність: Wurth - це бренд, на який можна покладатися. З Свердлом Форстнера 16 мм RED LINE ви отримуєте не тільки інструмент, що відповідає вашим вимогам, але й упевненість у його якості від лідера в галузі професійного інструменту.

Виберіть Свердло Форстнера 16 мм RED LINE від Wurth і переходьте на новий рівень професійного свердління у дереві!

Характеристики arrow_down
Діаметр 16 мм
Застосування arrow_down
Застосовується з будь-якими типами свердлильних інструментів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
125.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
246 грн/шт
209.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.9 %
2.39 грн/шт
0.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1777.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
23.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
1483.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення