Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зонд для подачі струни, 155 мм
Фото - 1 - Зонд для подачі струни, 155 мм
Фото - 1 - Зонд для подачі струни, 155 мм

Зонд для подачі струни, 155 мм (07145827)

Зонд для подачі струни для зрізання автомобільного скла, 155 мм -арт. 071458 27
Номер товару 07145827
Немає в наявності
Ціна:
1483.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначений для подачі струни під час демонтажу скла

Зонд для подачі струни використовується для зручного та точного введення ріжучої струни під край клеєного автомобільного скла під час демонтажу.

Зручність роботи з лобовим склом

Інструмент полегшує введення струни при роботі з плоскими лобовими стеклами та дозволяє виконувати операцію швидко й акуратно, зменшуючи ризик пошкодження скла або кузова.

Застосування в професійному автосервісі

Підходить для використання під час сервісних і ремонтних робіт, пов’язаних зі зрізанням клеєного автомобільного скла.

Довжина 155 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначений для подачі струни під час демонтажу скла

Зонд для подачі струни використовується для зручного та точного введення ріжучої струни під край клеєного автомобільного скла під час демонтажу.

Зручність роботи з лобовим склом

Інструмент полегшує введення струни при роботі з плоскими лобовими стеклами та дозволяє виконувати операцію швидко й акуратно, зменшуючи ризик пошкодження скла або кузова.

Застосування в професійному автосервісі

Підходить для використання під час сервісних і ремонтних робіт, пов’язаних зі зрізанням клеєного автомобільного скла.

Характеристики arrow_down
Довжина 155 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити