- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитные перчатки
-
Каталог товаров Защитные перчатки
-
Защитные перчатки, химические
-
Защитные перчатки, одноразовые
-
Защитные перчатки, вязаные с точками
-
Защитные перчатки, кожаные
-
Защитные перчатки, нитрил
-
Защитные перчатки, зимние
-
Сварочные перчатки
-
Перчатки для защиты от порезов
-
Термоустойчивая перчатка
-
Защитные перчатки, вязаные с покрытием
-
Защитные перчатки, синтетика
-
Перчатки механика
Защитные перчатки
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 9
Нашел идеальный вариант для тонких работ, обычной вязанкой какую то гайку постоянно роняешь, тут можно спокойно наживить
Перчатки защитные с полиуретановым покрытием Black PU, пара, размер 6
Були відтестовані прибиранням на вулиці, досить інтенсивним та агресивним, на диво дуже цупкі, хоча досить тонкі, вологе було і вологе листя, вони не промокли. Рекомендую!
Перчатки защитные ПВХ точки CONSTRUCT, пара, размер 8
Дуже добре підійшли до руки, рекомендую
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 7
Брал на упаковку, очень хороший хват, перчатки пока целые, посмотрим
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 11
Беру регулярно для электромонтажных работ очень доволен. У меня рука большая поэтому 11 размер то что надо. Стал срезать крайнюю резинку а то давить стала со временнем чуть тугую стали делать. Вообще их главный плюс что это покрытие нейтрил являеться диэлектриком и реально если прикосаться в перчатках к оголенному фазному проводу 220В вообще небьет. Так как я часто густо работаю под напряжением меня это спасало много раз. Сейчас вообще работаю только в них. Еще сильная сторона перчаток что сенсор смартфона воспринимает качание в перчах и еще плюс остаеться высокая чувствительность при сборке что надо. Прозьба производителю сделать край резинки менее натянутой ибо передавливает после 6 часов работы в них приходиться зрезать для улучшения комфорта. Вообще я пользуюсь именно тигерфлекс больше года плотно и регулярно на мой взгляд лучшие перчатки для электромонтажа
Перчатки защитные зимние с латексным покрытием TIGERFLEX THERMO, пара, размер 11
Брал такие еще в прошлом году, топ, внутри утеплитель как махровая вязка, очень теплые и не промокают
| ⭐ Категория товаров | Защитные перчатки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 167 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5261.1 грн |
Защитные перчатки от Wurth: безопасность и уверенность в каждом движении
Компания Wurth предлагает широкий ассортимент защитных перчаток, которые обеспечивают надежную защиту рук работников в различных профессиональных областях. Эти перчатки созданы с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, гарантируя оптимальное сочетание безопасности, комфорта и долговечности.
Важные характеристики и преимущества защитных перчаток от Wurth:
-
Надежная защита от механических воздействий: Перчатки Wurth предотвращают порезы, удары, истирания и другие механические повреждения рук, обеспечивая безопасность в условиях повышенного риска.
-
Защита от химических и химико-биологических воздействий: Некоторые виды перчаток Wurth созданы из специальных материалов, устойчивых к воздействию химически агрессивных веществ, обеспечивая надежную защиту.
-
Удобство и свобода движений: Эргономичный дизайн и гибкие материалы позволяют свободно двигать пальцами, обеспечивая комфорт и точность работы.
-
Разнообразие моделей и типов: Ассортимент включает перчатки различного назначения - от тонких монтажных до теплозащитных и тяжелых механических перчаток, позволяя выбрать оптимальный вариант под задачи.
-
Соответствие стандартам безопасности: Продукция от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности, обеспечивая надежную защиту в соответствии с требованиями.
-
Профессиональное качество и долгий срок службы: Используемые материалы и технологии позволяют перчаткам сохранять свои характеристики в течение продолжительного времени интенсивного использования.
Выбор защитных перчаток от Wurth - это выбор надежности и безопасности для рук работников в разнообразных условиях. Правильно подобранные защитные перчатки помогут предотвратить травмы и обеспечить комфорт и уверенность в процессе профессиональной деятельности.
Выбор подходящих защитных перчаток важен для обеспечения безопасности и комфорта при работе.
Вот на что следует обращать внимание при выборе защитных перчаток:
-
Тип защиты:
- Определите вид защиты, необходимый для ваших задач: механическая защита (удары, порезы), химическая защита, теплозащита, электрическая защита и другие.
-
Материалы и конструкция:
- Выберите перчатки из материалов, соответствующих вашим потребностям. Например, кожа, нитрил, латекс, полиэстер и т.д. Конструкция перчаток может быть покрытой, нетканной, трикотажной и др.
-
Размер и посадка:
- Подберите размер перчаток правильно. Слишком тесные или слишком свободные перчатки могут быть неудобными и неэффективными в использовании.
-
Уровень комфорта:
- Обратите внимание на комфорт и гибкость перчаток. Перчатки должны обеспечивать комфортные ощущения и свободу движений, не вызывая дискомфорта.
-
Уровень защиты и стандарты:
- Уточните уровень защиты, который предоставляет каждая пара перчаток, и убедитесь, что они соответствуют необходимым стандартам безопасности.
-
Срок службы и износостойкость:
- Оцените прочность и износостойкость материалов перчаток, а также длительность их использования.
-
Условия работы:
- Учтите условия, в которых будут использоваться перчатки: температура, влажность, химические воздействия и другие факторы.
-
Совместимость с другими средствами защиты:
- При необходимости удостоверьтесь, что выбранные перчатки совместимы с другими средствами индивидуальной защиты, например, с защитными очками или масками.
При выборе перчаток рекомендуется обратиться к профессионалам или специалистам по безопасности, которые помогут определить наилучший выбор для конкретных задач и условий труда.