Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER
Фото - 1 - Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER
Фото - 1 - Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER

Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER (57143100)

Гайкокрут пневматичний ударний DSS 1/2" BASIC, MASTER -арт. 5714310
Номер товару 57143100
В наявності
Ціна:
8802 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний, компактний ударний гайкокрут у міцному корпусі з армованого скловолокном пластику з високою продуктивністю та зручними функціями.
  • Дуже хороше співвідношення потужність/вага.
  • Максимальний момент відкручування, що крутить, до 1350 Нм при вазі 2,0 кг.
  • Надійні максимальні результати продуктивності.
  • Високоякісний подвійний ударний механізм та циліндр із збалансованим 7-лопатевим двигуном.
  • 4-ступінчасте регулювання потужності зі зручним керуванням однією рукою забезпечує оптимальне та зручне налаштування для відповідного положення.
  • Хороша керованість з антислизькою рукояткою для оптимального контролю.
  • Особливо ергономічна ручка з м'якою накладкою, чутливою кнопкою та вбудованим глушником.
Вібрація 11,65 м/с²
Момент розчеплення, макс. 1350 Нм
Довжина x Ширина x Висота 175 x 70 x 200 мм
Витрата повітря 198 л/хв
Вага обладнання 2 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 850 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 93,8 дБ
Типове позначення DSS 1/2" БАЗОВИЙ
З'єднувальна різьба NPT 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний, компактний ударний гайкокрут у міцному корпусі з армованого скловолокном пластику з високою продуктивністю та зручними функціями.
  • Дуже хороше співвідношення потужність/вага.
  • Максимальний момент відкручування, що крутить, до 1350 Нм при вазі 2,0 кг.
  • Надійні максимальні результати продуктивності.
  • Високоякісний подвійний ударний механізм та циліндр із збалансованим 7-лопатевим двигуном.
  • 4-ступінчасте регулювання потужності зі зручним керуванням однією рукою забезпечує оптимальне та зручне налаштування для відповідного положення.
  • Хороша керованість з антислизькою рукояткою для оптимального контролю.
  • Особливо ергономічна ручка з м'якою накладкою, чутливою кнопкою та вбудованим глушником.
Характеристики arrow_down
Вібрація 11,65 м/с²
Момент розчеплення, макс. 1350 Нм
Довжина x Ширина x Висота 175 x 70 x 200 мм
Витрата повітря 198 л/хв
Вага обладнання 2 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 850 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 93,8 дБ
Типове позначення DSS 1/2" БАЗОВИЙ
З'єднувальна різьба NPT 1/4 дюйма
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
933.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
306 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення