Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER
Фото - 1 - Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER
Фото - 1 - Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER

Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER (57143100)

Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2" BASIC, MASTER -арт. 5714310
Номер товара 57143100
В наличии
Цена:
8802 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежный, компактный ударный гайковерт в прочном корпусе из армированного стекловолокном пластика с высокой производительностью и удобными функциями.
  • Очень хорошее соотношение мощность/вес.
  • Максимальный крутящий момент откручивания до 1350 Нм при весе 2,0 кг.
  • Надежные максимальные значения производительности.
  • Высококачественный двойной ударный механизм и цилиндр со сбалансированным 7-лопастным двигателем.
  • 4-ступенчатая регулировка мощности с удобным управлением одной рукой обеспечивает оптимальную и удобную настройку для соответствующего положения.
  • Хорошая управляемость с нескользящей рукояткой для оптимального контроля.
  • Особенно эргономичная ручка с мягкой накладкой, чувствительной кнопкой и встроенным глушителем.
Вибрация 11,65 м/с²
Момент расцепления, макс. 1350 Нм
Длина x ширина x высота 175 x 70 x 200 мм
Расход воздуха 198 л/мин
Вес оборудования 2 кг
Рабочее давление 6,3 бар
Рабочий крутящий момент, макс. 850 Нм
Внутренний диаметр шланга, мин. 9 мм
Уровень звукового давления 93,8 дБ
Типовое обозначение DSS 1/2" БАЗОВЫЙ
Соединительная резьба NPT 1/4 дюйма
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежный, компактный ударный гайковерт в прочном корпусе из армированного стекловолокном пластика с высокой производительностью и удобными функциями.
  • Очень хорошее соотношение мощность/вес.
  • Максимальный крутящий момент откручивания до 1350 Нм при весе 2,0 кг.
  • Надежные максимальные значения производительности.
  • Высококачественный двойной ударный механизм и цилиндр со сбалансированным 7-лопастным двигателем.
  • 4-ступенчатая регулировка мощности с удобным управлением одной рукой обеспечивает оптимальную и удобную настройку для соответствующего положения.
  • Хорошая управляемость с нескользящей рукояткой для оптимального контроля.
  • Особенно эргономичная ручка с мягкой накладкой, чувствительной кнопкой и встроенным глушителем.
Характеристики arrow_down
Вибрация 11,65 м/с²
Момент расцепления, макс. 1350 Нм
Длина x ширина x высота 175 x 70 x 200 мм
Расход воздуха 198 л/мин
Вес оборудования 2 кг
Рабочее давление 6,3 бар
Рабочий крутящий момент, макс. 850 Нм
Внутренний диаметр шланга, мин. 9 мм
Уровень звукового давления 93,8 дБ
Типовое обозначение DSS 1/2" БАЗОВЫЙ
Соединительная резьба NPT 1/4 дюйма
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
12.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
95.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4301.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
120.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1560 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить