Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лазерний далекомір LDM 50S
Фото - 1 - Лазерний далекомір LDM 50S
Фото - 1 - Лазерний далекомір LDM 50S
Video thumbnail for Лазерний далекомір LDM 50S

Лазерний далекомір LDM 50S (5709300550)

Лазерний далекомір LDM 50S LASRDISTM- (LDM 50S) -50M
Номер товару 5709300550
В наявності
Ціна:
4773.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Точний багатофункціональний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 50 м

  • Двокомпонентний корпус, міцний та зручний
  • Захищений від пилу та бризок води
  • 4-рядний дисплей з підсвіткою
  • ¼” кріплення для штативу
  • Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
  • Багатофункціональний наконечник - дозволяє проводити вимірювання з прорізів і кутів
  • 4 х 90 ° кутомір: вирівнювання, вимірювання скатів даху або градієнтів
  • Відстеження (безперервне вимірювання)
  • Таймер (самозапуск)
  • Цифрова та звукова індикація

Функції

  • Одиничне вимірювання відстані
  • Розрахунок площі
  • Обчислення об’єму
  • Піфагор (одиничний / подвійний непрямий)
  • Додавання і віднімання
  • Вимірювання кута
  • Пам’ять (99 значень)

Увага

  • Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
  • Лазерний виріб класу 2
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 - 50 °C
Похибка вимірювання довжини (+ / -) +/- 1,5 мм
Довжина 115 мм
Клас лазера 2
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 29 мм
Ширина 48 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 50 м
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Луг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Лазерний далекомір LDM 50S - відео
Опис arrow_down

Точний багатофункціональний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 50 м

  • Двокомпонентний корпус, міцний та зручний
  • Захищений від пилу та бризок води
  • 4-рядний дисплей з підсвіткою
  • ¼” кріплення для штативу
  • Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
  • Багатофункціональний наконечник - дозволяє проводити вимірювання з прорізів і кутів
  • 4 х 90 ° кутомір: вирівнювання, вимірювання скатів даху або градієнтів
  • Відстеження (безперервне вимірювання)
  • Таймер (самозапуск)
  • Цифрова та звукова індикація

Функції

  • Одиничне вимірювання відстані
  • Розрахунок площі
  • Обчислення об’єму
  • Піфагор (одиничний / подвійний непрямий)
  • Додавання і віднімання
  • Вимірювання кута
  • Пам’ять (99 значень)

Увага

  • Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
  • Лазерний виріб класу 2
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -10 - 50 °C
Похибка вимірювання довжини (+ / -) +/- 1,5 мм
Довжина 115 мм
Клас лазера 2
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 29 мм
Ширина 48 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 50 м
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Луг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
39.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
18.72 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити