Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J (043950)
DIN 472, пружинна сталь без покриття, форма J
КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-50X2,0
Номер товару 043950
В наявності
Ціна:
18.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
| Товщина (s1) | 2 мм |
| Ширина (b1) | 4,6 мм |
| Підходить для отворів | 50 мм |
| Підходить для діаметру паза | 53 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 54,2 мм |
| Ширина петлі (a1) | 6,5 мм |
| Форма | J |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Інформація про продукт
Опис
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
Характеристики
| Товщина (s1) | 2 мм |
| Ширина (b1) | 4,6 мм |
| Підходить для отворів | 50 мм |
| Підходить для діаметру паза | 53 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 54,2 мм |
| Ширина петлі (a1) | 6,5 мм |
| Форма | J |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце форма J DIN472 40x1,75
Пружинне стопорне кільце, форма J
Немає відгуків про цей товар.