Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0
Фото - 2 - Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0

Пружинне стопорне кільце, форма J, DIN472 16x1,0 (043916)

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J, DIN472, 16х1,0 -арт. 043916
Номер товару 043916
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 16x1,0:

Представляємо вашій увазі високоякісне пружинне стопорне кільце Wurth, що відповідає стандарту DIN 472 для отворів. Це надійне та функціональне кріплення виготовлено з пружинної фосфатированої та промасленої сталі, що гарантує його стійкість та довговічність

Характеристики:

  • Форма J: Унікальна форма забезпечує надійну фіксацію та стабільність в роботі
  • Зовнішній діаметр (d1): 17,3 мм
  • Товщина (s1): 1 мм
  • Ширина (b1): 2 мм
  • Ширина петлі (a1): 3,8 мм
  • Матеріал: Виготовлено з високоякісної пружинної сталі
  • Стандартне виконання: Забезпечує надійність та стабільність в роботі за стандартними параметрами DIN 472
  • Підходить для отворів: З діаметром 16 мм
  • Підходить для діаметра паза: 16,8 мм
  • Покриття: Без покриття, що робить його універсальним та ефективним у різних умовах

Завдяки своїм високим стандартам виготовлення та точним параметрам, це пружинне стопорне кільце Wurth стане відмінним вибором для різноманітних застосувань, де потрібна надійна фіксація та оптимальна стійкість. Оберіть надійність та якість з Wurth!

Товщина (s1) 1 мм
Підходить для отворів 16 мм
Підходить для діаметру паза 16,8 мм
Зовнішній діаметр (d1) 17,3 мм
Ширина (b1) 2 мм
Ширина петлі (a1) 3,8 мм
Форма J
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 16x1,0:

Представляємо вашій увазі високоякісне пружинне стопорне кільце Wurth, що відповідає стандарту DIN 472 для отворів. Це надійне та функціональне кріплення виготовлено з пружинної фосфатированої та промасленої сталі, що гарантує його стійкість та довговічність

Характеристики:

  • Форма J: Унікальна форма забезпечує надійну фіксацію та стабільність в роботі
  • Зовнішній діаметр (d1): 17,3 мм
  • Товщина (s1): 1 мм
  • Ширина (b1): 2 мм
  • Ширина петлі (a1): 3,8 мм
  • Матеріал: Виготовлено з високоякісної пружинної сталі
  • Стандартне виконання: Забезпечує надійність та стабільність в роботі за стандартними параметрами DIN 472
  • Підходить для отворів: З діаметром 16 мм
  • Підходить для діаметра паза: 16,8 мм
  • Покриття: Без покриття, що робить його універсальним та ефективним у різних умовах

Завдяки своїм високим стандартам виготовлення та точним параметрам, це пружинне стопорне кільце Wurth стане відмінним вибором для різноманітних застосувань, де потрібна надійна фіксація та оптимальна стійкість. Оберіть надійність та якість з Wurth!

Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1 мм
Підходить для отворів 16 мм
Підходить для діаметру паза 16,8 мм
Зовнішній діаметр (d1) 17,3 мм
Ширина (b1) 2 мм
Ширина петлі (a1) 3,8 мм
Форма J
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
869.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
5.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -28.4 %
11.4 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
14.4 грн/шт
10.08 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити