Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J (043920)
DIN 472, пружинна сталь без покриття, форма J
КОЛЬЦО-СТОП.-ОТВ.-DIN472-J-20X1,0
Номер товару 043920
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
| Товщина (s1) | 1 мм |
| Ширина (b1) | 2,3 мм |
| Підходить для отворів | 20 мм |
| Підходить для діаметру паза | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 21,5 мм |
| Ширина петлі (a1) | 4,1 мм |
| Форма | J |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Інформація про продукт
Опис
DIN 472 для отворів. Стандартного виду, виготовлено з пружинної фосфатованої й промащеної сталі.
Характеристики
| Товщина (s1) | 1 мм |
| Ширина (b1) | 2,3 мм |
| Підходить для отворів | 20 мм |
| Підходить для діаметру паза | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (d1) | 21,5 мм |
| Ширина петлі (a1) | 4,1 мм |
| Форма | J |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце форма J DIN472 40x1,75
Пружинне стопорне кільце, форма J
Пружинне стопорне кільце, форма J
Немає відгуків про цей товар.