Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100
Фото - 3 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100
Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100
Фото - 3 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH2X100 (06136322)

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH викрутки-VDE-PH2X100 ZEBRA
Номер товару 06136322
В наявності
Ціна:
430.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Розмір наконечника PH2
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Розмір наконечника PH2
Застосування arrow_down
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
34.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
108.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити