Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150
Фото - 3 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150
Фото - 3 - Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH3X150 (06136323)

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH викрутки-VDE-PH3X150 ZEBRA
Номер товару 06136323
Немає в наявності
Ціна:
524.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 114 / 38 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Розмір наконечника PH3
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 114 / 38 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Розмір наконечника PH3
Застосування arrow_down
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити