Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Лазерный дальномер LDM 50S
Фото - 1 - Лазерный дальномер LDM 50S
Video thumbnail for Лазерный дальномер LDM 50S

Лазерный дальномер LDM 50S (5709300550)

Лазерный дальномер LDM 50S LASRDISTM- (LDM 50S) -50M
Номер товара 5709300550
В наличии
Цена:
4773.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Точный многофункциональный лазерный измеритель расстояния, диапазон измерения до 50 м

  • 2-х компонентный корпус, крепкий,
  •  и удобен
  • Защищен от пыли и брызг воды
  • 4-строчный дисплей с подсветкой
  • ¼” крепеж для штатива
  • Автоматическое отключение лазерного луча и отключение устройства
  • Многофункциональный наконечник - позволяет производить измерения из прорезей и углов
  • 4 х 90 ° угломер: выравнивание, измерение скатов крыши или градиентов
  • Отслеживание (непрерывное измерение)
  • Таймер (самозапуск)
  • Цифровая и звуковая индикация

Функции

  • Единичное измерение расстояния
  • Расчет площади
  • Вычисление объема
  • Пифагор (единичный/двойной косвенный)
  • Добавление и вычитание
  • Измерение угла
  • Память (99 значений)

Внимание

  • Лазерное излучение. Не смотрите напрямую в зону излучения.
  • Лазерное изделие класса 2.
Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 - 50 °C
Погрешность измерения длины (+/-) +/- 1,5 мм
Длина 115 мм
Класс лазера 2
Количество аккумуляторов/батарей 2 шт.
Высота 29 мм
Ширина 48 мм
Диапазон измерения длины, макс. 50 м
Степень защиты IP IP 54
Тип аккумулятора/батареи Щелочь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Лазерный дальномер LDM 50S - відео
Описание arrow_down

Точный многофункциональный лазерный измеритель расстояния, диапазон измерения до 50 м

  • 2-х компонентный корпус, крепкий,
  •  и удобен
  • Защищен от пыли и брызг воды
  • 4-строчный дисплей с подсветкой
  • ¼” крепеж для штатива
  • Автоматическое отключение лазерного луча и отключение устройства
  • Многофункциональный наконечник - позволяет производить измерения из прорезей и углов
  • 4 х 90 ° угломер: выравнивание, измерение скатов крыши или градиентов
  • Отслеживание (непрерывное измерение)
  • Таймер (самозапуск)
  • Цифровая и звуковая индикация

Функции

  • Единичное измерение расстояния
  • Расчет площади
  • Вычисление объема
  • Пифагор (единичный/двойной косвенный)
  • Добавление и вычитание
  • Измерение угла
  • Память (99 значений)

Внимание

  • Лазерное излучение. Не смотрите напрямую в зону излучения.
  • Лазерное изделие класса 2.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 - 50 °C
Погрешность измерения длины (+/-) +/- 1,5 мм
Длина 115 мм
Класс лазера 2
Количество аккумуляторов/батарей 2 шт.
Высота 29 мм
Ширина 48 мм
Диапазон измерения длины, макс. 50 м
Степень защиты IP IP 54
Тип аккумулятора/батареи Щелочь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
11.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
4440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
69.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
138.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
71.76 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
7.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ