Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 1 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 2 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 3 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 4 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 1 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 2 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 3 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L
Фото - 4 - Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L

Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L (M441068002)

Куртка жіноча софтшел СIТY, чорна, розмір L, MODYF -арт. M441068002
Номер товару M441068002
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
6000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сучасна софтшел-куртка з приталеним кроєм. Захищає від погодних впливів і забезпечує комфорт під час роботи та у вільний час

  • Еластичний, водовідштовхувальний матеріал (водостійкість 8000 мм), дихаюча структура
  • 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, кишеня на рукаві
  • Флісова підкладка, світловідбивні вставки, захист підборіддя
  • Високий комір, анатомічна форма рукавів
  • Регульовані манжети

Таблиця розмірів

Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Матеріал 94% поліестер, 6% спандекс
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сучасна софтшел-куртка з приталеним кроєм. Захищає від погодних впливів і забезпечує комфорт під час роботи та у вільний час

  • Еластичний, водовідштовхувальний матеріал (водостійкість 8000 мм), дихаюча структура
  • 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, кишеня на рукаві
  • Флісова підкладка, світловідбивні вставки, захист підборіддя
  • Високий комір, анатомічна форма рукавів
  • Регульовані манжети

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Матеріал 94% поліестер, 6% спандекс
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці, Не сушити в сушильному барабані
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1308 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
907.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1123.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити