Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 2 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 3 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 4 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 5 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 6 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 7 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 8 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 9 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 10 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 1 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 2 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 3 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 4 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 5 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 6 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 7 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 8 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 9 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58
Фото - 10 - Напівкомбінезон VIKING, розмір 58

Напівкомбінезон VIKING, розмір 58 (5899706458)

Напівкомбінезон VIKING, сіро-чорний, розмір 58 -арт. 5899706458
Номер товару 5899706458
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1704 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Забезпечує комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м², сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. • Посилення на колінах • Місце для захисних накладок на коліна • Дві бічні кишені • Багатофункціональна кишеня • Кишеня на грудях з клапаном • Великі 3D кишені на грудях • Дві задні кишені з клапаном • Кишеня на стегні з клапаном • Потрійні шви для довговічності та міцності • Еластичний пояс • Еластичні підтяжки для більшого комфорту під час роботи Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками. Розміри: 46 - 70
Таблиця розмірів
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 58
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Напівкомбінезон
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Використовуються у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, під час транспортування та при виконанні складських робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Забезпечує комфорт і захист під час роботи завдяки високоякісному матеріалу (65% поліестер, 35% бавовна) з плетенням канвас та щільністю 270 г/м², сучасному дизайну та відмінній комбінації кольорів з великою кількістю тривимірних кишень. Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. • Посилення на колінах • Місце для захисних накладок на коліна • Дві бічні кишені • Багатофункціональна кишеня • Кишеня на грудях з клапаном • Великі 3D кишені на грудях • Дві задні кишені з клапаном • Кишеня на стегні з клапаном • Потрійні шви для довговічності та міцності • Еластичний пояс • Еластичні підтяжки для більшого комфорту під час роботи Кольори: Темно-сірий з чорними та оранжевими вставками. Розміри: 46 - 70
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Розмір 58
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Тип продукту Напівкомбінезон
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Застосування arrow_down
Використовуються у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, під час транспортування та при виконанні складських робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити