Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 1 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 2 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 3 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 4 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 5 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 6 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 7 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 8 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 1 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 2 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 3 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 4 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 5 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 6 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 7 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60
Фото - 8 - Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60

Напівкомбінезон VIKING LITE, розмір 60 (5899705460)

Напівкомбінезон VIKING LITE, сіро-чорний, розмір 60 -арт. 5899705460
Номер товару 5899705460
Немає в наявності
Ціна:
1308 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівкомбінезон Viking Lite – ідеальне рішення для професіоналів, які шукають комфорт та надійність під час роботи. Виготовлений із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², цей комбінезон забезпечує оптимальну міцність та захист при виконанні різних завдань

Основні характеристики:
  • Матеріал: сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує легкість поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби одягу
  • Ергономічний дизайн: зручний крій та оптимальна кількість кишень для інструментів, що дозволяє зберігати все необхідне під рукою
  • Застосування: підходить для виконання широкого спектру робіт
  • Комфорт: легкий і зручний для щоденного використання, особливо в теплу пору року або в приміщеннях з підвищеною температурою
  • Кишені напівкомбінезона Viking Lite:
  • Нагрудна кишеня: Велика накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних інструментів та аксесуарів
  • Бічні кишені: Дві глибокі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних предметів під час роботи
  • Кишеня для інструментів: Спеціальна бічна кишеня для інструментів, яка дозволяє зручно зберігати та переносити ручний інструмент
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці, які забезпечують безпечне зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для лінійки: Спеціальна вузька кишеня для зберігання лінійки або іншого довгого інструменту
  • Кишеня для мобільного телефону: Зручна кишеня з клапаном для зберігання мобільного телефону, захищає від пилу та бруду
  • Усі ці кишені роблять Viking Lite максимально функціональним та зручним для різних видів робіт, забезпечуючи вам легкий доступ до необхідних речей у будь-який момент
    Таблиця розмірів
    Розмір 60
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Тип продукту Напівкомбінезон
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Область застосування: підходить для виконання різних видів робіт, таких як:
  • Загальнобудівельні роботи;
  • Ремонтно-монтажні роботи;
  • Роботи в автомайстернях та на СТО;
  • Легка промисловість;
  • Роботи в складських приміщеннях;
  • Сільськогосподарські роботи;
  • Прибирання та обслуговування об'єктів;
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Напівкомбінезон Viking Lite – ідеальне рішення для професіоналів, які шукають комфорт та надійність під час роботи. Виготовлений із сумішевої тканини (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², цей комбінезон забезпечує оптимальну міцність та захист при виконанні різних завдань

    Основні характеристики:
  • Матеріал: сумішева тканина (65% поліестер, 35% бавовна) щільністю 245 г/м², яка поєднує легкість поліестеру з комфортом і дихаючими властивостями бавовни
  • Захисне покриття: мастило- та бензостійке, брудовідштовхувальне покриття на поліуретановій основі в місцях підвищеного зносу, що забезпечує додатковий захист від забруднень і продовжує термін служби одягу
  • Ергономічний дизайн: зручний крій та оптимальна кількість кишень для інструментів, що дозволяє зберігати все необхідне під рукою
  • Застосування: підходить для виконання широкого спектру робіт
  • Комфорт: легкий і зручний для щоденного використання, особливо в теплу пору року або в приміщеннях з підвищеною температурою
  • Кишені напівкомбінезона Viking Lite:
  • Нагрудна кишеня: Велика накладна кишеня з клапаном для зберігання дрібних інструментів та аксесуарів
  • Бічні кишені: Дві глибокі бічні кишені, які забезпечують легкий доступ до необхідних предметів під час роботи
  • Кишеня для інструментів: Спеціальна бічна кишеня для інструментів, яка дозволяє зручно зберігати та переносити ручний інструмент
  • Задні кишені: Дві задні кишені з клапанами на липучці, які забезпечують безпечне зберігання особистих речей або інструментів
  • Кишеня для лінійки: Спеціальна вузька кишеня для зберігання лінійки або іншого довгого інструменту
  • Кишеня для мобільного телефону: Зручна кишеня з клапаном для зберігання мобільного телефону, захищає від пилу та бруду
  • Усі ці кишені роблять Viking Lite максимально функціональним та зручним для різних видів робіт, забезпечуючи вам легкий доступ до необхідних речей у будь-який момент
    Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Розмір 60
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Тип продукту Напівкомбінезон
    Призначення Робоча
    Колір Сірий колір, Чорний колір
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г/м²
    Застосування arrow_down
    Область застосування: підходить для виконання різних видів робіт, таких як:
  • Загальнобудівельні роботи;
  • Ремонтно-монтажні роботи;
  • Роботи в автомайстернях та на СТО;
  • Легка промисловість;
  • Роботи в складських приміщеннях;
  • Сільськогосподарські роботи;
  • Прибирання та обслуговування об'єктів;
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    1308 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1308 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    907.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5640 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1704 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1123.2 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1704 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    516 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити