Ремінь шкіряний, чорний, 100см
Ремінь шкіряний, чорний, 100см
Ремінь шкіряний, чорний, 100см (M034004100)
Ремінь шкіряний, чорний, 100см, MODYF -арт. M034004100
Номер товару M034004100
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1123.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ремінь виготовлений 100% із натуральної шкіри.
- Ідеально підходить для будь-якого одягу.
- Класичний ремінь з натуральної шкіри
- Застібка з оксидованого срібла
- Ширина 4 см
- Доступний у 2 варіантах довжини
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Довжина | 100 см |
| Ширина | 4 см |
| Призначення | Аксесуари |
| Тип продукту | Інше |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Шкіра |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ремінь виготовлений 100% із натуральної шкіри.
- Ідеально підходить для будь-якого одягу.
- Класичний ремінь з натуральної шкіри
- Застібка з оксидованого срібла
- Ширина 4 см
- Доступний у 2 варіантах довжини
Характеристики
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Довжина | 100 см |
| Ширина | 4 см |
| Призначення | Аксесуари |
| Тип продукту | Інше |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Ремінь шкіряний, чорний, 90 см
Ремінь шкіряний, чорний, 120см
Немає відгуків про цей товар.