Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 1 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 2 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 3 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 4 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 1 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 2 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 3 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L
Фото - 4 - Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L

Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L (M441068002)

Куртка женская софтшел СIТY, черная, размер L, MODYF -арт. M441068002
Номер товара M441068002
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
6000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Эластичный, водоотталкивающий (8000 мм водяного столба), дышащий

  • 2 передних кармана
  • 2 внутренние карманы
  • Карман на рукавах
  • Подкладка из флиса, светоотражающие вставки, защита подбородка
  • Высокий воротник, сформированные рукава
  • Регулируемые манжеты

Таблица размеров

Можно мыть при 30 °C
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Материал 94% полиэстер, 6% спандекс
Размер L
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не гладить, Не подвергать химической чистке, Не сушить в сушильном барабане
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Эластичный, водоотталкивающий (8000 мм водяного столба), дышащий

  • 2 передних кармана
  • 2 внутренние карманы
  • Карман на рукавах
  • Подкладка из флиса, светоотражающие вставки, защита подбородка
  • Высокий воротник, сформированные рукава
  • Регулируемые манжеты

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Материал 94% полиэстер, 6% спандекс
Размер L
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не гладить, Не подвергать химической чистке, Не сушить в сушильном барабане
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
906 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9505.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить