Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою (005216120)

ISO 4014, сталь, клас міцності 10.9, без покриття БОЛТ-DIN931-10.9-SW24-M16X120
Номер товару 005216120
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
53.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, сталь, клас міцності 10.9, без покриття Примітка ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 120 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 44 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Термін служби корозійного захисту 0 год

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, сталь, клас міцності 10.9, без покриття Примітка ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 120 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 44 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Термін служби корозійного захисту 0 год
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1404.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
229.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення