Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
Video thumbnail for Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20

Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20 (03179920)

Гайка HEX-ISO4032-8-WS30-(HDG), M20 -арт. 03179920
Номер товару 03179920
В наявності
Ціна:
23.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка шестигранна

Стандарт: ISO 4032

Матеріал: сталь

Клас міцності: 8

Покриття: гарячеоцинковане (HDG)

Відповідність RoHS: так

Примітка

Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не мають повної відповідності. Змінено діапазон номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 і M22. Стандарт застосовується лише для гайок зі стандартним кроком різьби. Гайки з дрібним кроком різьби перенесено до стандарту ISO 8673.

Висота (m1) 18 мм
Клас міцності 8
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20 - відео
Опис arrow_down

Гайка шестигранна

Стандарт: ISO 4032

Матеріал: сталь

Клас міцності: 8

Покриття: гарячеоцинковане (HDG)

Відповідність RoHS: так

Примітка

Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не мають повної відповідності. Змінено діапазон номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 і M22. Стандарт застосовується лише для гайок зі стандартним кроком різьби. Гайки з дрібним кроком різьби перенесено до стандарту ISO 8673.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 18 мм
Клас міцності 8
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Термічна оцинковка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
95.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити