Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Зовнішній привід (s1)
Тип різьби x номінальний діаметр (D)
Висота (m1)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування

Доступно в вигляді 9 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування

Номер товару
Зовнішній привід (s1...
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
03179910
В наявності
SW16
M10
- +
50 шт
4.2 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M10
03179912
В наявності
SW18
M12
- +
50 шт
6 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M12
03179916
В наявності
SW24
M16
- +
25 шт
15.3 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M16
03179920
В наявності
SW30
M20
- +
5 шт
23.4 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M20
03179927
В наявності
SW41
M27
- +
5 шт
87 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M27
03179930
В наявності
SW46
M30
- +
5 шт
108 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M30
03179906
В наявності
SW10
M6
- +
500 шт
1.2 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M6
03179908
В наявності
SW13
M8
- +
100 шт
2.22 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M8
03179924
Немає в наявності
SW36
M24
- +
5 шт
52.2 грн
Гайка шестигранна ISO4032, 8 (HDG), M24

Топ товарів, що купуються

23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
15.3 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
⭐ Категорія товарів ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування
⭐ Кількість товарів у наявності 8
⭐ Найдешевший товар 1.2 грн
⭐ Найдорожчий товар 108 грн