Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (005216120)

ISO 4014, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия БОЛТ-DIN931-10.9-SW24-M16X120
Номер товара 005216120
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
53.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4014, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия Примечание ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Высота головки винта (k1) 10 мм
Класс прочности 10.9
Длина (l1) 120 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 44 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Срок службы коррозионной защиты 0 ч

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4014, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия Примечание ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 10 мм
Класс прочности 10.9
Длина (l1) 120 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 44 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Срок службы коррозионной защиты 0 ч
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
8.76 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
Знижка -47.5 %
2.4 грн/шт
1.26 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -62.6 %
53.15 грн/шт
19.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
107.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ