Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (0089650)
ISO 10642, сталь без покрытия, 010.9
IH4-M6X50
Номер товара 0089650
Нет в наличии
Цена:
6.48 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 10642, сталь 010.9, без покрытия
Примечание
ISO 10642 заменяет DIN 7991 | Имеется некоторое сходство (некоторые значения высоты и диаметра головки были изменены | номинальные Ø M18, M22, M24 опущены | Нержавеющая сталь исключена | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
Эти винты могут подвергаться только ограниченным нагрузкам из-за геометрии их головки, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Винт с потайной головкой с шестигранной головкой
Нет отзывов про этот товар