Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Скидка -62.6 %
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Скидка -62.6 %
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Скидка -62.6 %
Фото - 1 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 2 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом
Фото - 3 - Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом

Установочный винт с внутренним шестигранником и усеченным конусом (02611070)

ISO 4026, нер. ст., A2 21H, без пок. ВИНТ-УСТАН.-ISO4026-A2-IS5-M10X70
Номер товара 02611070
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
53.15 грн/шт
-62.6 %
19.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4026, нержавеющая сталь, A2, 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Наконечник: Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеются некоторые сходства | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Представлены классы прочности для нержавеющей стали.
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Класс твердости 21H
Диаметр плоского конца (d2) 7 мм
Длина (l1) 70 мм
Внутренний привод (s1) IH5
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4026, нержавеющая сталь, A2, 21H, без покрытия Примечание Класс твердости 21H соответствует твердости 210 HV Наконечник: Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. ISO 4026 заменяет DIN 913 | Имеются некоторые сходства | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Представлены классы прочности для нержавеющей стали.
Характеристики arrow_down
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Класс твердости 21H
Диаметр плоского конца (d2) 7 мм
Длина (l1) 70 мм
Внутренний привод (s1) IH5
Стандарты ISO 4026
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Форма наконечника Усеченный конус
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
30.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
24.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ