Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 1 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 2 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 3 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 1 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 2 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі
Фото - 3 - Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі (0579430321)

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі КРУГ-ШЛІФ.ЛЕПЕСТК.ZK-22,23-K120-D125
Номер товару 0579430321
Немає в наявності
Ціна:
229.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цирконієвий корунд, особливо підходить для обробки нержавіючої сталі. Для застосування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах Окружна швидкість 80 м / с макс. Не містить залізо, хлор і сірку (≤ 0,1%) Міцна тканина з поліефіру / бавовни Опорний диск зі скловолокна Абразивная шкурка (цирконієвий корунд) Довгий термін служби Висока продуктивність зняття матеріалу самозатачіванію Примітка Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри і рукавиці, спецвзуття та пилозахисний респіратор. Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час шліфувальних робіт. Застосування пошкоджених дисків підвищує небезпеку нещасного випадку. Для роботи використовуйте тільки неушкоджені диски. Перевищення дозволеної частоти обертання неприпустимо. Ясна і організоване зберігання дисків Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Доказ працездатності Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743 і OSA (Організація з безпеки шліфувального обладнання)
Розмір зерна 120
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр (Ø) 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Матеріал абразиву Корунд цирконію
Виконання Куполовидний
Матеріал диска Склотканина
Область застосування Використовується для шліфування крайок і поверхонь, редагування і вирівнювання, видалення задирок і обробки зварювальних швів. Листова нержавіюча сталь, нелегована особлива сталь, легована і високолегована сталь, нержавіюча і кислотостійка сталь, хром-нікелева сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цирконієвий корунд, особливо підходить для обробки нержавіючої сталі. Для застосування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах Окружна швидкість 80 м / с макс. Не містить залізо, хлор і сірку (≤ 0,1%) Міцна тканина з поліефіру / бавовни Опорний диск зі скловолокна Абразивная шкурка (цирконієвий корунд) Довгий термін служби Висока продуктивність зняття матеріалу самозатачіванію Примітка Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри і рукавиці, спецвзуття та пилозахисний респіратор. Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час шліфувальних робіт. Застосування пошкоджених дисків підвищує небезпеку нещасного випадку. Для роботи використовуйте тільки неушкоджені диски. Перевищення дозволеної частоти обертання неприпустимо. Ясна і організоване зберігання дисків Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Доказ працездатності Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743 і OSA (Організація з безпеки шліфувального обладнання)
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 120
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр (Ø) 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Матеріал абразиву Корунд цирконію
Виконання Куполовидний
Матеріал диска Склотканина
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується для шліфування крайок і поверхонь, редагування і вирівнювання, видалення задирок і обробки зварювальних швів. Листова нержавіюча сталь, нелегована особлива сталь, легована і високолегована сталь, нержавіюча і кислотостійка сталь, хром-нікелева сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити