Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Тестова рідина для CO₂, 500 ml
Фото - 1 - Тестова рідина для CO₂, 500 ml

Тестова рідина для CO₂, 500 ml (0893202)

Рідина для перевірки вмісту CO₂, 500 ml -арт. 0893202
Номер товару 0893202
В наявності
Ціна:
1404.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна тестова рідина для діагностики наявності CO₂ у системах охолодження, 500 мл

Високоякісна контрольна рідина для використання з тестерами витоку CO₂, призначена для швидкої та надійної діагностики пошкоджень прокладки ГБЦ та мікротріщин у голівці блоку чи блоці циліндрів

Безпечний і якісний склад

  • Рідина не містить кислот, є нетоксичною та негорючою, що робить її безпечною у використанні навіть у сервісних центрах з підвищеним ризиком займання
  • Органічні та неорганічні солі у дистильованій воді становлять лише 0,03 %, тому засіб класифікується як «нешкідливий» згідно з Директивами 67/548/EEC та 1999/45/EC
  • Екологічна: легко утилізується та не становить загрози довкіллю

Висока точність тестування

  • Дає чітку зміну кольору при попаданні CO₂, що дозволяє швидко підтвердити або спростувати підозру на пошкодження ГБЦ
  • Підходить для всіх типів ДВЗ: бензинових, дизельних, газових

Переваги продукту

  • Негорюча та хімічно стабільна формула
  • Максимально безпечна у використанні та транспортуванні
  • Сумісна з усіма стандартними CO₂‑тестерами, включно з професійними діагностичними системами

Примітка
Наведені рекомендації базуються на наших тестах та досвіді. Перед використанням завжди виконуйте власне випробування відповідно до конкретних умов

Густина 0,92 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Значення pH 6,6-6,8
Запах/аромат Без запаху
Колір Синій

Сфера застосування
Використовується для перевірки наявності CO₂ у системі охолодження у таких випадках:

  • після перегрівання двигуна;
  • при підозрі на витік, коли тиск-тест (1 бар) не дає однозначного результату;
  • при підозрі на мікротріщини у головці блоку або блоці циліндрів, а також на несправну прокладку ГБЦ.

Інструкції
Вставте CO₂‑тестер у горловину радіатора або розширювального бачка і, натискаючи грушу, перевірте повітряний простір системи охолодження на підвищений вміст CO₂ (тобто продуктів згоряння).

У середній камері CO₂‑тестера зміна кольору синьої рідини на зелений, а згодом на більш жовтий відтінок свідчить про наявність витоку між камерою згоряння та системою охолодження.


Особливості використання

  • Важливо: під час роботи з дизельними двигунами слід створити підвищене навантаження перед тестом, оскільки при малому навантаженні у вихлопних газах міститься велика частка не використаного повітря
  • Під час проведення тесту не допустити потрапляння охолоджувальної рідини у тестер CO₂
  • Поверхні та обладнання повинні бути чистими та сухими для коректної реакції

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна тестова рідина для діагностики наявності CO₂ у системах охолодження, 500 мл

Високоякісна контрольна рідина для використання з тестерами витоку CO₂, призначена для швидкої та надійної діагностики пошкоджень прокладки ГБЦ та мікротріщин у голівці блоку чи блоці циліндрів

Безпечний і якісний склад

  • Рідина не містить кислот, є нетоксичною та негорючою, що робить її безпечною у використанні навіть у сервісних центрах з підвищеним ризиком займання
  • Органічні та неорганічні солі у дистильованій воді становлять лише 0,03 %, тому засіб класифікується як «нешкідливий» згідно з Директивами 67/548/EEC та 1999/45/EC
  • Екологічна: легко утилізується та не становить загрози довкіллю

Висока точність тестування

  • Дає чітку зміну кольору при попаданні CO₂, що дозволяє швидко підтвердити або спростувати підозру на пошкодження ГБЦ
  • Підходить для всіх типів ДВЗ: бензинових, дизельних, газових

Переваги продукту

  • Негорюча та хімічно стабільна формула
  • Максимально безпечна у використанні та транспортуванні
  • Сумісна з усіма стандартними CO₂‑тестерами, включно з професійними діагностичними системами

Примітка
Наведені рекомендації базуються на наших тестах та досвіді. Перед використанням завжди виконуйте власне випробування відповідно до конкретних умов

Характеристики arrow_down
Густина 0,92 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Значення pH 6,6-6,8
Запах/аромат Без запаху
Колір Синій
Застосування arrow_down

Сфера застосування
Використовується для перевірки наявності CO₂ у системі охолодження у таких випадках:

  • після перегрівання двигуна;
  • при підозрі на витік, коли тиск-тест (1 бар) не дає однозначного результату;
  • при підозрі на мікротріщини у головці блоку або блоці циліндрів, а також на несправну прокладку ГБЦ.

Інструкції
Вставте CO₂‑тестер у горловину радіатора або розширювального бачка і, натискаючи грушу, перевірте повітряний простір системи охолодження на підвищений вміст CO₂ (тобто продуктів згоряння).

У середній камері CO₂‑тестера зміна кольору синьої рідини на зелений, а згодом на більш жовтий відтінок свідчить про наявність витоку між камерою згоряння та системою охолодження.


Особливості використання

  • Важливо: під час роботи з дизельними двигунами слід створити підвищене навантаження перед тестом, оскільки при малому навантаженні у вихлопних газах міститься велика частка не використаного повітря
  • Під час проведення тесту не допустити потрапляння охолоджувальної рідини у тестер CO₂
  • Поверхні та обладнання повинні бути чистими та сухими для коректної реакції
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1213.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
17.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1254.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1009.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
570.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності