Молоток рихтувальний безінерційний, 1134 g
Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g
Молоток рихтувальний безінерційний, 1814 g
Молоток рихтувальний безінерційний, 2268 g
Молоток рихтувальний безінерційний, 2100 g, посилена ручка
Набір виколоток посилених, 6 шт.
Набір виколоток, кернерів та зубил, 6 шт.
Виколотка посилена, 2,0 mm
Виколотка посилена, 3,0 mm
Виколотка посилена, 4,0 mm
Виколотка посилена, 5,0 mm
Виколотка посилена, 6,0 mm
Виколотка посилена, 8,0 mm
Кернер посилений для розмітки центрів отворів, 4,0 mm
Кернер посилений, 2,0 mm
Кернер посилений, 4,0 mm
Зубило плоске, 15 mm
Зубило плоске, 18 mm
Зубило гостре, 5 mm
Лампа галогенова для авто H8 12 вольт
Автолампа галогенова H4 12V-60/55W
Лампа галогенова для авто H4 24 вольта
Лампа галогенова для авто HB3 12 вольт
Лампа розжарювання W21W-(W3X16D)-12V-21W
Вxід