Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4
Фото - 1 - Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4
Фото - 1 - Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4 (5702518311)

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 3/4, 1x8.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702518311
Номер товару 5702518311
Немає в наявності
Ціна:
22999.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний ударний гайкокрут ASSR 20V 3/4, 1x8.0 Ah, RED STRIPE – це потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень
Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Компактна конструкція та підвищений ресурс: довший термін служби двигуна та збільшений час роботи для надійної й ефективної експлуатації
  • Високий крутний момент: призначений для роботи з вимогливими кріпленнями та має потужність для відкручування щільно затягнутих гайок
  • Система Mega Power / Constant Torque: підтримує крутний момент на стабільному рівні та захищає акумулятор від перевантаження і перегрівання
  • Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні забезпечують довговічність інструмента
  • Вбудоване LED‑освітлення: ідеально підходить для роботи в темних або погано освітлених місцях
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов. Потрапляння води підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Максимальний крутний момент (затягування) 1500 Нм
Довжина 220 мм
Висота 225 мм
Підходить для гвинта 3/4 дюйма
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
Ширина 90 мм
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Максимальний крутний момент (зривання) 1900 Нм
Типове позначення ASSR 20-3/4 IN
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1900 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-2000 уд/хв
Вага обладнання з акумулятором 4,25 кг
Комплектація 1 х Гайкокрут акумуляторний ASSR 20 (3/4"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 8,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/6 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний ударний гайкокрут ASSR 20V 3/4, 1x8.0 Ah, RED STRIPE – це потужний безщітковий інструмент, розроблений для важких монтажних робіт і відкручування щільно затягнутих кріплень
Забезпечує чудовий баланс потужності та контролю в міцній конструкції, що робить його ідеальним для автомобільних робіт, монтажу металоконструкцій та сервісного обслуговування механізмів.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Компактна конструкція та підвищений ресурс: довший термін служби двигуна та збільшений час роботи для надійної й ефективної експлуатації
  • Високий крутний момент: призначений для роботи з вимогливими кріпленнями та має потужність для відкручування щільно затягнутих гайок
  • Система Mega Power / Constant Torque: підтримує крутний момент на стабільному рівні та захищає акумулятор від перевантаження і перегрівання
  • Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні забезпечують довговічність інструмента
  • Вбудоване LED‑освітлення: ідеально підходить для роботи в темних або погано освітлених місцях
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов. Потрапляння води підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Максимальний крутний момент (затягування) 1500 Нм
Довжина 220 мм
Висота 225 мм
Підходить для гвинта 3/4 дюйма
Тримач інструменту 3/4 дюйма, зовнішній квадрат
Ширина 90 мм
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Максимальний крутний момент (зривання) 1900 Нм
Типове позначення ASSR 20-3/4 IN
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1900 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-2000 уд/хв
Вага обладнання з акумулятором 4,25 кг
Комплектація 1 х Гайкокрут акумуляторний ASSR 20 (3/4"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 8,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/6 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
35.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення