Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кільцевий ізольований, червоний M5 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кільцевий ізольований, червоний M5 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кільцевий ізольований, червоний M5 (0,5-1,0 мм²)

Наконечник кільцевий ізольований, червоний M5 (0,5-1,0 мм²) (05589021)

Наконечник ізольований обжимний кільцевий, RED-M5-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05589021
Номер товару 05589021
В наявності
Ціна:
7.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
  • Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
  • Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M5
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
  • Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
  • Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M5
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
22999.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити