Наконечник кільцевий ізольований, червоний M8 (0,5-1,0 мм²)
Наконечник кільцевий ізольований, червоний M8 (0,5-1,0 мм²)
Наконечник кільцевий ізольований, червоний M8 (0,5-1,0 мм²) (05589041)
Наконечник ізольований обжимний кільцевий, RED-M8-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05589041
Номер товару 05589041
В наявності
Ціна:
12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.
- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
- Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
- Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
- Максимальна робоча напруга – 600 V AC
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.
- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
- Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
- Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
- Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Характеристики
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,5-1 мм² |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -10 до 75 °C |
| Номінальна напруга, макс. | 600 В/змін.струму |
| Отвір фланця | M8 |
| Матеріал | Мідь |
| Не містить силікону | Ні |
| Не містить галогенів | Ні |
| Покриття | Луджене |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Наконечник кільцевий ізольований, жовтий M5 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник кільцевий ізольований, червоний M3 (0,5-1,0 мм²)
Наконечник кільцевий ізольований, синій M3,5 (1,5-2,5 мм²)
Немає відгуків про цей товар.