Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кільцевий ізольований, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кільцевий ізольований, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кільцевий ізольований, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²)

Наконечник кільцевий ізольований, жовтий M10 (4,0-6,0 мм²) (05589184)

Наконечник ізольований обжимний кільцевий, YELLOW-M10-(4,0-6,0 mm²) -арт. 05589184
Номер товару 05589184
В наявності
Ціна:
15 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
  • Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
  • Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M10
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ізольований обжимний кільцевий наконечник призначений для надійного та безпечного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників.
Кільцева форма забезпечує максимально стабільний контакт і унеможливлює випадкове зісковзування провідника зі шпильки або гвинтового з’єднання.

  • Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
  • Після обтискання монтажник повинен обов’язково перевірити фіксацію провідника (за потреби — легенько потягнути), щоб переконатися у правильному обтисканні
  • Контактна частина виготовлена з міді з олов’яним покриттям, що забезпечує високу корозійну стійкість та надійність електричного контакту
  • Ізоляційний корпус із ПВХ підвищує електробезпеку та захищає від випадкового короткого замикання
  • Максимальна робоча напруга – 600 V AC
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Перетин дроту, мін./макс. 4-6 мм²
Номінальна напруга, макс. 600 В/змін.струму
Отвір фланця M10
Колір Жовтий
Матеріал Мідь
Не містить силікону Ні
Не містить галогенів Ні
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Застосування arrow_down
Область застосування Для мідних тонкожільних і сверхтонкожільних проводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -13.5 %
9.3 грн/шт
8.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
7170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.5 %
2919.76 грн/шт
890.64 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
16.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
107.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення