Викрутка TX з отвором, RED STRIPE
Викрутка TX з отвором, RED STRIPE
Викрутка TX з отвором, RED STRIPE
Доступно в вигляді 10
показати версії
Фільтр
Версії товару Викрутка TX з отвором, RED STRIPE
Номер товару
Довжина леза (A)
Довжина ручки (B)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка TORX з отвором, TX10x100 mm
Номер товару 575144510
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX10 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX15x100 mm
Номер товару 575144515
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX15 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX27x100 mm
Номер товару 575144527
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 105 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Розмір наконечника | TX27 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX30x100 mm
Номер товару 575144530
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 105 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Розмір наконечника | TX30 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX40x100 mm
Номер товару 575144540
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Розмір наконечника | TX40 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX7x75 mm
Номер товару 575144507
Технічна інформація
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина леза (A) | 75 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX7 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX8x75 mm
Номер товару 575144508
Технічна інформація
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина леза (A) | 75 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX8 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX9x75 mm
Номер товару 575144509
Технічна інформація
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина леза (A) | 75 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX9 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX20x100 mm
Номер товару 575144520
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Розмір наконечника | TX20 з отвором |
Викрутка TORX з отвором, TX25x100 mm
Номер товару 575144525
Технічна інформація
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Довжина ручки (B) | 105 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Розмір наконечника | TX25 з отвором |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Викрутка TX з отвором, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 8 |
| ⭐ Найдешевший товар | 114 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 168 грн |