Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кернер посилений, 4,0 mm
Фото - 1 - Кернер посилений, 4,0 mm

Кернер посилений, 4,0 mm (5750143004)

Кернер посилений, 120x4,0 mm, RED STRIPE -арт. 5750143004
Номер товару 5750143004
В наявності
Ціна:
108 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для точного позиціонування отворів, штифтів, компонентів або кріплень, належним чином вирівняних один щодо одного

Максимальна довговічність та стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Універсальне використання
Кінчик кернера може бути плоским або злегка заокругленим, щоб мати більшу контактну поверхню для прилягання до отвору або робочого об’єкту
Довжина 120 мм
Ширина наконечника (d) 4 мм
Область застосування
  • Металообробка, механічна збірка та виготовлення металоконструкцій, вирівнювання отворів, компонентів, кріплень і зварювання
  • Вирівнювання штифтів, дюбелів, підготовка до зварювання та збірки важкого обладнання
  • Загальне технічне обслуговування та ремонтні роботи
Інструкції
  • При використанні кернера тримайте руки обережно
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з кернером
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний розмір кернера, молотка та киянки
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою кернери і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте кернер в ящику для інструментів або у відповідному місці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для точного позиціонування отворів, штифтів, компонентів або кріплень, належним чином вирівняних один щодо одного

Максимальна довговічність та стійкість
Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні
Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Універсальне використання
Кінчик кернера може бути плоским або злегка заокругленим, щоб мати більшу контактну поверхню для прилягання до отвору або робочого об’єкту
Характеристики arrow_down
Довжина 120 мм
Ширина наконечника (d) 4 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Металообробка, механічна збірка та виготовлення металоконструкцій, вирівнювання отворів, компонентів, кріплень і зварювання
  • Вирівнювання штифтів, дюбелів, підготовка до зварювання та збірки важкого обладнання
  • Загальне технічне обслуговування та ремонтні роботи
Інструкції
  • При використанні кернера тримайте руки обережно
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з кернером
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний розмір кернера, молотка та киянки
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою кернери і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте кернер в ящику для інструментів або у відповідному місці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті