Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g
Фото - 1 - Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g
Фото - 1 - Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g

Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g (5750137048)

Молоток рихтувальний безінерційний, 1360 g, ручка зі скловолокна, RED STRIPE -арт. 5750137048
Номер товару 5750137048
В наявності
Ціна:
636 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісний молоток, який запобігає пошкодженню м’яких поверхонь й одночасно зменшує силу відскоку і покращує ударну силу молотка
Виготовлений з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Не відскакує
Головка наповнена сталевим дробом для зменшення відскоку та здійснення максимального удару

Не пошкоджує поверхню
Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об’єкта від пошкоджень і деформацій

Безінерційний молоток передає менше пікове зусилля, розподілене протягом більш тривалого часу

Довговічна конструкція
Композитна ручка зі скловолокна ПВХ з високою амортизацією та ергономічним руків’ям для кращого контролю та комфорту

Посилена сталева ручка для більшої зносостійкості
Вага 1360 г
Матеріал ручки Скловолокно
  • Автомобільний ремонт і кузовні роботи, де потрібна точність, сильний удар і неагресивний вплив
  • Встановлення та зняття ковпачків маточин автомобільних шин, а також видалення маточин, які кріпляться однією центральною гайкою
  • Для з’єднання або роз’єднання кріплень без вм’ятин на дерев’яних деталях
  • Для завдання удару по невеликій ділянці об’єкта
  • При складанні, обслуговуванні або регулюванні деталей машин, не завдаючи шкоди делікатним компонентам
  • З’єднання кріплень без пошкодження дерев’яних компонентів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Якісний молоток, який запобігає пошкодженню м’яких поверхонь й одночасно зменшує силу відскоку і покращує ударну силу молотка
Виготовлений з високоякісної гуми з відмінною зносостійкістю і тривалим терміном служби

Не відскакує
Головка наповнена сталевим дробом для зменшення відскоку та здійснення максимального удару

Не пошкоджує поверхню
Високоміцна гума запобігає утворенню подряпин та іскор, а також захищає поверхню вашого робочого об’єкта від пошкоджень і деформацій

Безінерційний молоток передає менше пікове зусилля, розподілене протягом більш тривалого часу

Довговічна конструкція
Композитна ручка зі скловолокна ПВХ з високою амортизацією та ергономічним руків’ям для кращого контролю та комфорту

Посилена сталева ручка для більшої зносостійкості
Характеристики arrow_down
Вага 1360 г
Матеріал ручки Скловолокно
Застосування arrow_down
  • Автомобільний ремонт і кузовні роботи, де потрібна точність, сильний удар і неагресивний вплив
  • Встановлення та зняття ковпачків маточин автомобільних шин, а також видалення маточин, які кріпляться однією центральною гайкою
  • Для з’єднання або роз’єднання кріплень без вм’ятин на дерев’яних деталях
  • Для завдання удару по невеликій ділянці об’єкта
  • При складанні, обслуговуванні або регулюванні деталей машин, не завдаючи шкоди делікатним компонентам
  • З’єднання кріплень без пошкодження дерев’яних компонентів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
300 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
486 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити