Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа розжарювання для авто W1,2W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа розжарювання для авто W1,2W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа розжарювання для авто W1,2W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа розжарювання для авто W1,2W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209601)

Лампа безцокольна автомобільна W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209601
В наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W1,2W-(W2X4,6D) є стандартним для ламп, які використовуються в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 1,2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь W1,2W-(W2X4,6D)
  • Потужність 1,2 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Гарне світіння у туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Гарне світіння у туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа добре світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Додатково:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Позначення цоколя W2,1x9,5d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W1,2W-(W2X4,6D) є стандартним для ламп, які використовуються в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 1,2 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Цоколь W1,2W-(W2X4,6D)
  • Потужність 1,2 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Гарне світіння у туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Гарне світіння у туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в ліхтарях підсвічування салону, ліхтарях лічильника та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа добре світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Додатково:

Лампа розжарювання W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W Wurth має невеликий розмір, що робить її легкою і компактною. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Позначення цоколя W2,1x9,5d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення