Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа безцокольна для авто W5W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209621)

Лампа безцокольна автомобільна W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W 2 шт. в блістері
Номер товару 07209621
В наявності
Ціна:
56.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа безцокольна, що забезпечує її легку установку і зняття. Вона виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W5W-(W2,1X9,5D) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Безцокольна
  • Цоколь W5W-(W2,1X9,5D)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Ефективне свечение в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свечение в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

  • waЛампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа ефективно світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя W2,1x9,5d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа безцокольна, що забезпечує її легку установку і зняття. Вона виконана із високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність і стійкість до вібрацій. Цоколь W5W-(W2,1X9,5D) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 5 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для сигнальних пристроїв, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Безцокольна
  • Цоколь W5W-(W2,1X9,5D)
  • Потужність 5 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Ефективне свечение в туман

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій
  • Ефективне свечение в туман

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях легкових транспортних засобів.

Висновок:

  • waЛампа розжарювання W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для сигнальних пристроїв. Також, лампа ефективно світить в туман, що важливо в поганих погодних умовах.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 5 Вт
Позначення цоколя W2,1x9,5d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
360 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення