Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 24 вольт
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 24 вольт

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу P21W 24 вольт (07207322)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу, для вантажних авто P21W-(BA15S)-24V-21W REDLINE
Номер товару 07207322
В наявності
Ціна:
24.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 21 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для покажчиків повороту і стоп-сигналів, які повинні бути добре видимі в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в покажчиках повороту і стоп-сигналах комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BA15s
Типове позначення S25
Номінальна напруга 24 В

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth - це високоякісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в комерційному автотранспорті. Лампа має металевий цоколь, який забезпечує її міцність і довговічність.

Лампа має потужність 21 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для покажчиків повороту і стоп-сигналів, які повинні бути добре видимі в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth має ряд переваг, які роблять її відмінним вибором для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду:

  • Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу з металевим цоколем для комерційного автотранспорту - забезпечує міцність і довговічність лампи в умовах підвищених навантажень.
  • Стійкість до вібрації - гарантує надійну роботу в умовах вібрації, характерних для комерційного автотранспорту.
  • Мають перевагу при світінні в тумані - забезпечують більш яскраве і рівномірне освітлення, що важливо в умовах поганої видимості.
  • Якісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність лампи.

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в покажчиках повороту і стоп-сигналах комерційного автотранспорту.

Висновок:

Лампа розжарювання P21W-(BA15S)-24V-21W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду в будь-яких умовах, зокрема в умовах поганої видимості. Лампа виготовлена з високоякісних матеріалів, має високі експлуатаційні характеристики і проста в установці.

Додатково:

Лампа має широкий кут освітлення, що забезпечує хорошу видимість в умовах поганої видимості. Вона проста в установці і зніманні, що робить її зручним вибором для самостійного ремонту.

Характеристики arrow_down
Потужність 21 Вт
Позначення цоколя BA15s
Типове позначення S25
Номінальна напруга 24 В
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
4.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
24.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
448.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити